HENSEL - MI RS 27 N Reitersicherungselement 3pol 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65682000
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656821
Sonepar Artikelnummer
120644814
Hersteller Artikelnummer
65682000
Hersteller Typ
MI RS 27
Hersteller Artikel Nr.:
65682000
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.269 kg


