HENSEL - MI RS 33 N Reitersicherungselement 3pol 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65683000
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656838
Sonepar Artikelnummer
120644815
Hersteller Artikelnummer
65683000
Hersteller Typ
MI RS 33
Hersteller Artikel Nr.:
65683000
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.362 kg


