Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI SA 2 Staubschutz-Abdeckung für

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI SA 2 Staubschutz-Abdeckung für

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65356000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653561

Sonepar Artikelnummer

120644816

Hersteller Artikelnummer

65356000

Hersteller Typ

MI SA 2

Hersteller Artikel Nr.:

65356000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.005 kg

Staubschutz-Abdeckung für Deckelbefestigungsröhren in Mi-Gehäuse Größen 1 bis 6.