HENSEL - MI SF Scharnierfenster IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65095000
Breite - 168 mm
Höhe - 288 mm
Tiefe - 28 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650959
Sonepar Artikelnummer
120644818
Hersteller Artikelnummer
65095000
Hersteller Typ
MI SF
Hersteller Artikel Nr.:
65095000
Breite:
168 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.260 kg
Scharnierfenster für Mi-Gehäuse.


