Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI SN 4 Umrüstsatz f. Deckelverschlüsse (4 Stk.)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI SN 4 Umrüstsatz f. Deckelverschlüsse (4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65014000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer - 5012

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591650140

Sonepar Artikelnummer

120644890

Hersteller Artikelnummer

65014000

Hersteller Typ

Mi SN 4

Hersteller Artikel Nr.:

65014000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.015 kg

Umrüstsatz für Werkzeugbetätigung auf Handbetätigung für Mi-Gehäuse.