HENSEL - Mi SP 18 Lasttrennschalter mit Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11818000
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591118183
Sonepar Artikelnummer
120644820
Hersteller Artikelnummer
11818000
Hersteller Typ
MI SP 18
Hersteller Artikel Nr.:
11818000
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.686 kg


