HENSEL - MI SP 2138 Überspannungsschutzgehäuse Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13204000
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132042
Sonepar Artikelnummer
121389281
Hersteller Artikelnummer
13204000
Hersteller Typ
Mi SP 2138
Hersteller Artikel Nr.:
13204000
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.980 kg


