HENSEL - Mi SP 2234 ÜSP AC Gehäuse Typ 1160A NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13203000
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132035
Sonepar Artikelnummer
121389302
Hersteller Artikelnummer
13203000
Hersteller Typ
Mi SP 2234
Hersteller Artikel Nr.:
13203000
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.623 kg


