HENSEL - Mi SP 2240 ÜSP AC Gehäuse leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13197000
Montageart - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591131977
Sonepar Artikelnummer
121389282
Hersteller Artikelnummer
13197000
Hersteller Typ
Mi SP 2240
Hersteller Artikel Nr.:
13197000
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.358 kg
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sammelschienen, ohne Gerät, ohne Klemmen. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.


