HENSEL - Mi SP 2260 ÜSP AC Gehäuse Typ 1 250A vorbereitet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13594000
Polzahl - 5
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135944
Sonepar Artikelnummer
121389284
Hersteller Artikelnummer
13594000
Hersteller Typ
Mi SP 2260
Hersteller Artikel Nr.:
13594000
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.468 kg


