Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI SS 22 Sammelschiene 12x5mm 2400mm lang

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI SS 22 Sammelschiene 12x5mm 2400mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65338000

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653387

Sonepar Artikelnummer

120644822

Hersteller Artikelnummer

65338000

Hersteller Typ

MI SS 22

Hersteller Artikel Nr.:

65338000

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.285 kg

Sammelschiene MI SS 22 von Hensel, 12x5 mm, Länge 2400 mm. Kupfersammelschiene für die dreiphasige Stromverteilung in MI-Lastschaltergehäusen, Abmessung 12x5 mm für mittlere bis große Nennströme.