HENSEL - MI ST 25 Sammelschienenträger für Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65685000
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656852
Sonepar Artikelnummer
120644827
Hersteller Artikelnummer
65685000
Hersteller Typ
MI ST 25
Hersteller Artikel Nr.:
65685000
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.070 kg
Sammelschienenträger für Mi-Sammelschienensystem 250 A. L1-L3: 12 x 10 mm und N + PE: 12 x 5 mm.


