HENSEL - MI ST 41 Sammelschienenträger für Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65817000
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591658177
Sonepar Artikelnummer
120644828
Hersteller Artikelnummer
65817000
Hersteller Typ
MI ST 41
Hersteller Artikel Nr.:
65817000
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.065 kg
Sammelschienenträger für Mi-Sammelschienensystem 400 A. L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm und PE: 12 x 5 mm.


