HENSEL - MI ST 63 Sammelschienenträger für Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65684000
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656845
Sonepar Artikelnummer
120644829
Hersteller Artikelnummer
65684000
Hersteller Typ
MI ST 63
Hersteller Artikel Nr.:
65684000
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.075 kg
Sammelschienenträger für Mi-Sammelschienensystem 630 A. L1-L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm und PE: 12 x 10 mm.


