Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi SV 2 Umrüstsatz (2 Stück)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - Mi SV 2 Umrüstsatz (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12941000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer - 5012

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591129417

Sonepar Artikelnummer

120644831

Hersteller Artikelnummer

12941000

Hersteller Typ

MI SV 2

Hersteller Artikel Nr.:

12941000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.016 kg

Umrüstsatz für Vorhängeschloss. Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern.