HENSEL - MI SV 25 Sammelschienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65689000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656890
Sonepar Artikelnummer
120644832
Hersteller Artikelnummer
65689000
Hersteller Typ
MI SV 25
Hersteller Artikel Nr.:
65689000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.199 kg
Sammelschienenverbinder MI SV 25 von Hensel für 25-mm-Sammelschienen. Ermöglicht die elektrisch leitende Verbindung zweier Sammelschienen in MI-Gehäusen, für Sammelschienen mit 25 mm Breite.


