HENSEL - MI SV 45 Sammelschienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65691000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 630 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656913
Sonepar Artikelnummer
120644891
Hersteller Artikelnummer
65691000
Hersteller Typ
Mi SV 45
Hersteller Artikel Nr.:
65691000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
630 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.363 kg
Sammelschienenverbinder MI SV 45 von Hensel für 45-mm-Sammelschienen. Verbindet zwei Sammelschienensegmente elektrisch leitend, für breitere 45-mm-Kupfersammelschienen in größeren MI-Gehäusen.


