HENSEL - MI SV 63 Sammelschienenverbinder (5Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19628000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 630 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591196280
Sonepar Artikelnummer
121389290
Hersteller Artikelnummer
19628000
Hersteller Typ
Mi SV 63
Hersteller Artikel Nr.:
19628000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
630 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.029 kg
Sammelschienenverbinder Mi SV 63, für Sammelschienen 5polig, 250 A oder 400 A oder 630 A, mit Wanddichtung


