HENSEL - MI SV NA 25 Sammelschienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65693000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 225 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656937
Sonepar Artikelnummer
120644834
Hersteller Artikelnummer
65693000
Hersteller Typ
MI SV NA 25
Hersteller Artikel Nr.:
65693000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
225 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.880 kg
Sammelschienenverbinder für Mi-Sammelschienensystem 225 A, 5-polig. Mit Wanddichtung.


