HENSEL - MI TS 30 Tragschiene Hutprofil 284x35x15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65015000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 284 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012591650157
Sonepar Artikelnummer
120511660
Hersteller Artikelnummer
65015000
Hersteller Typ
MI TS 30
Hersteller Artikel Nr.:
65015000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
284 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.195 kg


