Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI VE 240 Einspeiseklemme 4pol 240mm² ZK 240/4

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI VE 240 Einspeiseklemme 4pol 240mm² ZK 240/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65421000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 240 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 24 .. 185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591654216

Sonepar Artikelnummer

120644838

Hersteller Artikelnummer

65421000

Hersteller Typ

MI VE 240

Hersteller Artikel Nr.:

65421000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 .. 240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

24 .. 185 mm²

Bemessungsstrom In:

400 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.209 kg

Einspeisungsklemme auf Montageplatte zum Einbau in Mi-Leergehäuse Größen 2 bis 8.