Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI VS 160 Verdrahtungsband für Nennstrom 160A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI VS 160 Verdrahtungsband für Nennstrom 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65353000

  • Bemessungsbetriebsstrom - 160 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 9 mm

  • Stärke - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653530

Sonepar Artikelnummer

120240395

Hersteller Artikelnummer

65353000

Hersteller Typ

MI VS 160

Hersteller Artikel Nr.:

65353000

Bemessungsbetriebsstrom:

160 A

Länge:

2000 mm

Breite:

9 mm

Stärke:

4.8 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.940 kg

Verdrahtungsband für elektrische Verbindungen 160 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten.