Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI VS 250 Verdrahtungsband für Nennstrom 250A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI VS 250 Verdrahtungsband für Nennstrom 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65350000

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15.5 mm

  • Stärke - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653509

Sonepar Artikelnummer

120644894

Hersteller Artikelnummer

65350000

Hersteller Typ

Mi VS 250

Hersteller Artikel Nr.:

65350000

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Länge:

2000 mm

Breite:

15.5 mm

Stärke:

4.8 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.585 kg

Verdrahtungsband für elektrische Verbindungen 250 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten.