Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI VS 400 Verdrahtungsband für Nennstrom 400A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI VS 400 Verdrahtungsband für Nennstrom 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65351000

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15.5 mm

  • Stärke - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653516

Sonepar Artikelnummer

120644895

Hersteller Artikelnummer

65351000

Hersteller Typ

Mi VS 400

Hersteller Artikel Nr.:

65351000

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Länge:

2000 mm

Breite:

15.5 mm

Stärke:

8 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.509 kg

Verdrahtungsband für elektrische Verbindungen 400 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten.