Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI VS 630 Verdrahtungsband für Nennstrom 630A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI VS 630 Verdrahtungsband für Nennstrom 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65386000

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Stärke - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653868

Sonepar Artikelnummer

120644843

Hersteller Artikelnummer

65386000

Hersteller Typ

MI VS 630

Hersteller Artikel Nr.:

65386000

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Stärke:

11 mm

Lamelliert:

Ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

11

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.286 kg

Verdrahtungsband für elektrische Verbindungen 630 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten.