HENSEL - MI WD 2 Wanddichtung mit Befestigungsteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65311000
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653110
Sonepar Artikelnummer
120644896
Hersteller Artikelnummer
65311000
Hersteller Typ
Mi WD 2
Hersteller Artikel Nr.:
65311000
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.053 kg


