Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI WT 1 Wandteiler zur Unterteilung von 300mm

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI WT 1 Wandteiler zur Unterteilung von 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65324000

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653240

Sonepar Artikelnummer

120644844

Hersteller Artikelnummer

65324000

Hersteller Typ

MI WT 1

Hersteller Artikel Nr.:

65324000

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.040 kg

Wandteiler für Mi-Gehäuse. Zum Teilen von 300 mm-Gehäusewänden bei Flansch- bzw. Gehäuseanbau.