Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI ZE 62 Zugentlastungsschelle 2 x max. 60mm

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI ZE 62 Zugentlastungsschelle 2 x max. 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65354000

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 284 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653547

Sonepar Artikelnummer

120644897

Hersteller Artikelnummer

65354000

Hersteller Typ

Mi ZE 62

Hersteller Artikel Nr.:

65354000

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

284 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.612 kg

Zugentlastungsschelle für Mi-Gehäuse für 2 Kabel mit max. Ø 60 mm.