Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI Zeichenschablone zum Projektieren

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI Zeichenschablone zum Projektieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65332000

  • Ausführung - Zeichenschablone

  • Berechnung Spannungsfall - Nein

  • Berechnung Abschaltbedingungen - Nein

  • Symbole - Gehäusesymbole

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591100300

Sonepar Artikelnummer

120644845

Hersteller Artikelnummer

65332000

Hersteller Typ

MI SCHABLONE

Hersteller Artikel Nr.:

65332000

Ausführung:

Zeichenschablone

Berechnung Spannungsfall:

Nein

Berechnung Abschaltbedingungen:

Nein

Symbole:

Gehäusesymbole

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90172090

Gewicht:

0.030 kg

Zeichenschablone Mi-Verteiler für Elektro-Fachleute, zum Planen und Projektieren von Mi-Anlagen, aus transparentem Kunstoff, Abmessungen 250 x 155 mm.