HENSEL - MI ZR 4 Zwischenrahmen für MI 4..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65021000
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650218
Sonepar Artikelnummer
120644846
Hersteller Artikelnummer
65021000
Hersteller Typ
MI ZR 4
Hersteller Artikel Nr.:
65021000
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.990 kg


