HENSEL - MI ZR 6 Zwischenrahmen für MI 6..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13206000
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132066
Sonepar Artikelnummer
120644847
Hersteller Artikelnummer
13206000
Hersteller Typ
MI ZR 4
Hersteller Artikel Nr.:
13206000
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.109 kg


