HENSEL - MI ZR 8 Zwischenrahmen für MI 8..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65022000
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650225
Sonepar Artikelnummer
120644848
Hersteller Artikelnummer
65022000
Hersteller Typ
MI ZR 8
Hersteller Artikel Nr.:
65022000
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.500 kg


