HENSEL - MI ZS 20 Deckelscharnier f. Gehäusegröße 1,2,3,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10211000
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591102113
Sonepar Artikelnummer
120644851
Hersteller Artikelnummer
10211000
Hersteller Typ
MI ZS 20
Hersteller Artikel Nr.:
10211000
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.060 kg


