HENSEL - MI ZS 40 Deckelscharnier f. Gehäusegröße 1-8 (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10991000
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591109914
Sonepar Artikelnummer
120644852
Hersteller Artikelnummer
10991000
Hersteller Typ
MI ZS 40
Hersteller Artikel Nr.:
10991000
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.190 kg


