HENSEL - MI ZS 60 Deckelscharnier f. Gehäusegröße 4+8 (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11007000
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 90 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591110071
Sonepar Artikelnummer
120644853
Hersteller Artikelnummer
11007000
Hersteller Typ
MI ZS 60
Hersteller Artikel Nr.:
11007000
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
90 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.235 kg


