Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - NH SU 00 NH-00-Sicherungsunterteil 125A 3pol

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - NH SU 00 NH-00-Sicherungsunterteil 125A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65047000

  • Baugröße - NH00

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Reiterausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591650478

Sonepar Artikelnummer

120644855

Hersteller Artikelnummer

65047000

Hersteller Typ

NH SU 00

Hersteller Artikel Nr.:

65047000

Baugröße:

NH00

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.702 kg

Sicherungsunterteil NH 00, 3-polig, zur Montage auf Sammelschienen in Mi-Gehäuse.