HENSEL - NZ KL 54 Normzähler-Klappfenster IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65055000
Breite - 190 mm
Höhe - 358 mm
Tiefe - 23 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650553
Sonepar Artikelnummer
120644856
Hersteller Artikelnummer
65055000
Hersteller Typ
NZ KL 54
Hersteller Artikel Nr.:
65055000
Breite:
190 mm
Höhe:
358 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.402 kg
Normzähler-Klappfenster für Werkzeugbetätigung oder Handbetätigung. Mit Vorhängeschloss abschließbar. Für Mi-Gehäuse.


