HENSEL - SP 2834 G Überspannungsschutzgehäuse AC <100A T1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13205000
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132059
Sonepar Artikelnummer
121389299
Hersteller Artikelnummer
13205000
Hersteller Typ
SP 2834 G
Hersteller Artikel Nr.:
13205000
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.844 kg


