HENSEL - STE 21 Dichtungsstopfen mit Loch IP31, PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77034000
Ausführung - offen
Dichtbereich - 12 .. 18 mm
Für Wandstärke - 3 .. 4 mm
Schutzart (IP) - IP31
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591770343
Sonepar Artikelnummer
120644871
Hersteller Artikelnummer
77034000
Hersteller Typ
STE 21
Hersteller Artikel Nr.:
77034000
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
12 .. 18 mm
Für Wandstärke:
3 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP31
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
21
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


