Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - STE 21 V Dichtungsstopfen ohne Loch IP31, PG 21

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - STE 21 V Dichtungsstopfen ohne Loch IP31, PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77054000

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 12 .. 18 mm

  • Für Wandstärke - 3 .. 4 mm

  • Schutzart (IP) - IP31

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591770541

Sonepar Artikelnummer

120644872

Hersteller Artikelnummer

77054000

Hersteller Typ

STE 21

Hersteller Artikel Nr.:

77054000

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

12 .. 18 mm

Für Wandstärke:

3 .. 4 mm

Schutzart (IP):

IP31

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

21

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 21 und Dichtbereich Ø 12-18 mm.