HENSEL - STM 16 ISO Stufenstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77170000
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 3.5 .. 12 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771708
Sonepar Artikelnummer
120644873
Hersteller Artikelnummer
77170000
Hersteller Typ
STM 16
Hersteller Artikel Nr.:
77170000
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3.5 .. 12 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


