HENSEL - STM 20 ISO Stufenstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77173000
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 16 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771739
Sonepar Artikelnummer
120240399
Hersteller Artikelnummer
77173000
Hersteller Typ
STM 20
Hersteller Artikel Nr.:
77173000
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 16 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


