HENSEL - STM 32 ISO Stufenstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77177000
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 13 .. 26.5 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771777
Sonepar Artikelnummer
120240401
Hersteller Artikelnummer
77177000
Hersteller Typ
STM 32
Hersteller Artikel Nr.:
77177000
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
13 .. 26.5 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


