HENSEL - STM 40 ISO Stufenstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77179000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 13 .. 34 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771791
Sonepar Artikelnummer
120240402
Hersteller Artikelnummer
77179000
Hersteller Typ
STM 40
Hersteller Artikel Nr.:
77179000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
13 .. 34 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


