Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - VA 400 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - VA 400 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69164000

  • Breite - 35 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591691648

Sonepar Artikelnummer

121389300

Hersteller Artikelnummer

69164000

Hersteller Typ

VA 400

Hersteller Artikel Nr.:

69164000

Breite:

35 mm

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.095 kg

Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400 A zum Direktanschluss von lamelliertem Kupfer-Verdrahtungsband an Schaltgeräte mit Flachanschluss M 10.