Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - VA 630 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 630A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - VA 630 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69165000

  • Breite - 34 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591691655

Sonepar Artikelnummer

121389301

Hersteller Artikelnummer

69165000

Hersteller Typ

VA 630

Hersteller Artikel Nr.:

69165000

Breite:

34 mm

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.307 kg

Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 630 A zum Direktanschluss von lamelliertem Kupfer-Verdrahtungsband an Schaltgeräte 630 A mit Flachanschluss M 10 oder M 12.