Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - VSB 13, Verschlussstopfen, 13 mm, M20 od. M25

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - VSB 13, Verschlussstopfen, 13 mm, M20 od. M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10287000

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591102878

Sonepar Artikelnummer

120644877

Hersteller Artikelnummer

10287000

Hersteller Typ

VSB 13

Hersteller Artikel Nr.:

10287000

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

RAL-Nummer:

3000

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Verschlussstopfen mit einem Durchmesser von 13 mm. Zum Verschließen von nicht genutzten Anbau-Kabelstutzen.