HERMI - Anbau-Abzweigstück, 100x500 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701355
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125221523
Sonepar Artikelnummer
121007051
Hersteller Artikelnummer
88701355
Hersteller Typ
PKP-OE 100
Hersteller Artikel Nr.:
88701355
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
NATO-Lochbild:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.672 kg


