HERMI - Anbau-Abzweigstück, 60x300 für Kabelrinnen m. Seitenhöhe 60 mm säurebestädgig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704475
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125221585
Sonepar Artikelnummer
121007568
Hersteller Artikelnummer
88704475
Hersteller Typ
PKP-OE 60/300
Hersteller Artikel Nr.:
88704475
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
NATO-Lochbild:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.410 kg


