HERMI - Anbau-Abzweigstück, 60x400 für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701176
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083201
Sonepar Artikelnummer
121006945
Hersteller Artikelnummer
88701176
Hersteller Typ
PKP-OE 60/400
Hersteller Artikel Nr.:
88701176
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
NATO-Lochbild:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg


